車 グロメットのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
484件の「車 グロメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 グロメット」、「グロメット 自動車」、「ゴムめくら蓋」などの商品も取り扱っております。
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質 EPDM 使用温度範囲(℃) 70まで 硬度 55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類 グロメット 硬度 50度±5度 膜厚(mm) 約0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質 EPDM ブラック 硬度 55°±5° 入数 1袋=10個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメット タイプ 耐候 種類 グロメット 防塵防水性能 IP67適合 難燃性 UL94HB適合 特性 防水性、防塵性
1セット(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質 合成ゴム
1袋(5個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
119 税込131
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様 グロメットタイプ = 丸型。パネル穴直径 = 9.5mm。材質 = PVC。色 = 黒。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +130℃。最大パネル厚さ = 2.4mm。。スリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷


ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質 EPDM 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)




セット内容 MT3:90189-06018。MT12:90189-06013。MT13:90189-06006。MT24:90467-06091。MT27:90467-07029。MT48:90467-08182-C0。MT51:90044-67383-000。MT63:90467-09139。MT78:90189-06157。MT102:90189-06065。各10個 タイプ トヨタ(板金用)
1セット(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
用途防水、防塵、断熱 材質 シリコーンゴム 種類 ゴム足 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)